Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMD-32-32-14-16X20

EAMD mandrel coupling

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMD-32-32-14-16X20
Rubix:519522
gyártó:1377840
EAN:4052568231927
EAMD-32-32-14-16X20 Coupling

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatlakozó EAMD-32-32-14-16X20 1377840


Coupling EAMD-32-32-14-16X20 Holder diameter 1=14 mm, Holder diameter 2=16 mm, Size=32, Assembly Position=Any, Max. speed=8000 1/min

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg122,4 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre