Mikrométer Mitutoyo 293-250-30
Digimatic micrometer IP65-Series 293
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mitutoyo:293-250-30
Rubix:10159619
EAN:4946368695426

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 100 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 125 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mitutoyo digitális kengyeles mikométer, adatkimenettel IP65 100-125mm / 0,001mm
Precision: ± 1 µm. Flatness: 0.3 μm/.000012”. Parallelism: 1 µm for model up to 50 mm 2 µm for model up to 100 mm 3 µm for model up to 175 mm 4 µm for model up to 275 mm 5 µm for model from 300 mm. Measuring surface: carbide, rectified, finely lapped. Battery life of about 2 years for models up to 100 mm; about 1 year for models over 100 mm. ORIGIN up to 100 mm: Yes. ZERO/ABS change: Yes. 2 x PRESET above 100 mm: Yes. Auto shutdown (after 20 min. without use). Yes. Key locking: Yes. Data management: Yes. Digital. Metric unit of measurement. Dimensions: L: 0 mm; a: 6.5 mm; b: 25 mm; c: 2.5 mm.
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 100 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 125 mm |
| Orsó átmérője | 6.35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre