Referencia
Mitutoyo:406-251-30
Rubix:10159613
EAN:4946368689784

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 50 mm |
Termék leírás : Mitutoyo digitális kengyeles mikométer, nem forgó orsóval, adatkimenettel 25-50mm / 0,001mm
Erősségek
•Sliding spindle,not rotating
Ratchet stop
Data output
Ratchet stop
Data output
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 50 mm |
| Orsó átmérője | 18 mm |
| Osztályozás | 0.001 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre