Mikrométer Mitutoyo 293-246-30
Digital Micrometer
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mitutoyo:293-246-30
Rubix:10158611
EAN:4946368672960

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 75 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mitutoyo digitális kengyeles mikométer, racsnis dobbal IP65
Erősségek
•Oil-resistant material used for all plastic parts
Excellent resistance against water and dust enables this micrometer to be used in machining situations that include splashing coolant fluid
Excellent resistance against water and dust enables this micrometer to be used in machining situations that include splashing coolant fluid
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 75 mm |
| Orsó átmérője | 6.35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre