Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó Festo FR-12-M5

Distributor FR

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:FR-12-M5
Rubix:339243
gyártó:4525
EAN:4052568064471
FR-12-M5 Distributor block

Műszaki összefoglalás

Tengelykapcsoló típusag1/8, m5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Elosztó tömb FR-12-M5 4525


Distributor block FR-12-M5 For distribution of compressed Air. Nominal size=4,1 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)98x32x27 mm
Logisztikai Tömeg70 g
Tengelykapcsoló típusag1/8, m5
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre