Tömlő csavaros szerelvény menettel Aventics 1823391093
Distributors and distributor strips
Lásd a műszaki információkatReferencia
Aventics:1823391093
Rubix:10236774
gyártó:1823391093
EAN:3661475917063

Termék leírás : 1823391093
L-Fitting
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 3.175 |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 16 bar |
| Csatlakozás 2 | g 1/8 |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
| Menet típusa | bspp |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre