Lengéscsillapítók Festo DYSS-G8-2-4-Y1F
DYSS Shock Absorber
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DYSS-G8-2-4-Y1F
Rubix:10193283
gyártó:8073911
EAN:4052568446116

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lökéscsillapító DYSS-G8-2-4-Y1F 8073911
1 cushioning element and 1 threaded sleeve. Shock absorbers at both ends, self-adjusting, with end-position adjustment.- Only possible from a stroke of 30 mm
- Set minimum stroke › 2x stroke length
- Set minimum stroke › 2x stroke length
Technikai információk
Jellemzők
| Szálazás | m4x0.5 |
|---|---|
| Hengerlöket | 4 mm |
| Maximális energiafelvétel ciklusonként | 0.1 nm |
| Maximális effektív tömeg | 0.8 kg |
| Max ütközési sebesség | 0.5 m/s |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre