Miniatűr aktuátorok Festo DZF-18-125-A-P-A

DZF flat cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DZF-18-125-A-P-A
Rubix:528866
gyártó:161243
EAN:4052568128630
DZF-18-125-A-P-A Flat cylinder

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lapos henger DZF-18-125-A-P-A 161243


Flat cylinder DZF-18-125-A-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=125 mm, Piston diameter=(* 18 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=1,2 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg282,8 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre