Miniatűr aktuátorok Festo DZF-63-50-A-P-A
DZF Flat Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DZF-63-50-A-P-A
Rubix:533899
gyártó:161311
EAN:4052568129118
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lapos henger DZF-63-50-A-P-A 161311
Flat cylinder DZF-63-50-A-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=50 mm, Piston diameter=(* 63 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=0,4 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1913 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre