Miniatűr aktuátorok Festo DZF-32-80-P-A

DZF Flat Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DZF-32-80-P-A
Rubix:528753
gyártó:164043
EAN:4052568136505
DZF-32-80-P-A Flat cylinder

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lapos henger DZF-32-80-P-A 164043


Flat cylinder DZF-32-80-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=80 mm, Piston diameter=(* 32 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=0,8 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg465,3 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre