Miniatűr aktuátorok Festo DZH-63-200-PPV-A

DZH Flat Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DZH-63-200-PPV-A
Rubix:535004
gyártó:14081
EAN:4052568112448
DZH-63-200-PPV-A Flat cylinder

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lapos henger DZH-63-200-PPV-A 14081


Flat cylinder DZH-63-200-PPV-A Non-rotating, for Proximity sensing, with adjustable cushioning at both ends. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=200 mm, Piston diameter=(* 63 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=0,67 deg, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3373 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre