Miniatűr aktuátorok Festo EGZ-10-15
EGZ Screw-in cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EGZ-10-15
Rubix:536136
gyártó:15038
EAN:4052568066635
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Becsavar.henger EGZ-10-15 15038
Cartridge cylinder EGZ-10-15 With double-ended male thread on cylinder housing . Stroke=15 mm, Piston diameter=10 mm, Cushioning=No cushioning, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* single-acting, * pushing action)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 34x24x48 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 18,62 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre