Öntött darabok Festo EADB-V2-32-S10-100
EADB bellows kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EADB-V2-32-S10-100
Rubix:517698
gyártó:2828829
EAN:4052568266820
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Membránkészlet EADB-V2-32-S10-100 2828829
bellows kit EADB-V2-32-S10-100 Outside diameter=57 mm, Size=32, Stroke range=10 - 100 mm, Piston rod extension=52 mm, Design=Round
bellows kit EADB-V2-32-S10-100 Outer diameter=57 mm, Size=32, Stroke range=10 - 100 mm, Piston rod extension=52 mm, Design=round
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Min. hossz | 10 mm |
| Max. hossz | 100 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre