Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-D50-80G-S1
EAMM Axial kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-A-D50-80G-S1
Rubix:515339
gyártó:2734291
EAN:4052568266066
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-D50-80G-S1 2734291
axial kit EAMM-A-D50-80G-S1 Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D50-80G-S1 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre