Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAPR-S1-S-15-25

EAPR sensor mounting kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAPR-S1-S-15-25
Rubix:522255
gyártó:562611
EAN:4052568099282
EAPR-S1-S-15-25 Sensor rail

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Érzékelo léc EAPR-S1-S-15-25 562611


Sensor rail EAPR-S1-S-15-25 suitable for EGSK electrical slide. Size=15, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=10 g
Sensor strip EAPR-S1-S-15-25 suitable for electric carriage EGSK. Size=15, Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=10 g

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg27,8 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre