Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPFC-L-2G12-F

Elbow Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NPFC-L-2G12-F
Rubix:499642
gyártó:8030212
EAN:4052568063146
NPFC-L-2G12-F Elbow fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csavarzat NPFC-L-2G12-F 8030212


Elbow fitting NPFC-L-2G12-F Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg91,51 g
Csatlakozás 1g 1/2
Csatlakozás 215
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre