Szabályozó SMC ITV1010-03F2N

Electro Pneumatic Regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ITV1010-03F2N
Rubix:10249005
SMC REGULATOR ITV1010-03F2N

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1g 1/4

Dokumentumok

Termék leírás : SMC E/P jelátalakító, 0.005 - 0.1 MPa, 24VDC, ITV1010-03F2N


Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Erősségek

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1g 1/4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre