Szabályozó SMC ITV1050-33F1N
Electro Pneumatic Regulator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:ITV1050-33F1N
Rubix:10243562
gyártó:ITV1050-33F1N
Dokumentumok
Termék leírás : SMC E/P jelátalakító, 0.005 - 0.9 MPa, 24VDC, ITV1050-33F1N
Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Erősségek
Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | g 1/8 |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre