Miniatűr aktuátorok Festo NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3
Encoder cable
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3
Rubix:518617
gyártó:1599106
EAN:4052568243166
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Encoder kábel NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3 1599106
encoder cable NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3 Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range AC=0 - 30 V, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition
Encoder cable NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3 1599106
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre