Miniatűr aktuátorok Festo ESBF-LS-50-300-4P

ESBF electric cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ESBF-LS-50-300-4P
Rubix:517440
gyártó:8022603
EAN:4052568278557
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Elektrohenger ESBF-LS-50-300-4P 8022603


electric cylinder ESBF-LS-50-300-4P With lead screw, electrically actuated spindle that converts the rotary motion of the motor into linear motion of the piston rod. Working stroke=300 mm, Size=50, Stroke=300 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Reversing backlash=100 µm
Electric cylinder

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre