Miniatűr aktuátorok Festo DPZ-20-80-P-A-KF-S2
Twin cylinder DPZ
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DPZ-20-80-P-A-KF-S2
Rubix:528807
gyártó:162072
EAN:4052568130145
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ikerdug. henger DPZ-20-80-P-A-KF-S2 162072
Drive with ball bearing guide and high load-bearing capacity thanks to large distance between the piston rods. With fixed cushioning.
Erősségek
- Twin pistons provide twice the force in half the space
- Plain or recirculating ball bearing guide
- Precision stroke adjustment in the end position
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1172 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre