Golyós persely (Lineáris golyóscsapágy vezető) Ewellix LUCD 20 D-2LS
Ewellix Linear ball bearing unit LUCD
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ewellix:LUCD 20 D-2LS
Rubix:538569
gyártó:M/2298623
EAN:4064329143066


Dokumentumok
Termék leírás : SKF LUCD 20 D-2LS lineáris golyóscsapágy
Ewellix, is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.
Single unit with 2 seals, self aligning, closed design, relubricatable
Erősségek
Ewellix, , linear ball bearings as well as the associated housing, units and accessories are mechanical components that are suitable for economical and simple linear guides in a wide range of applications. Ewellix linear ball bearings are well known on the market and have proven themselves in many demanding applications. Product quality, high availability and long service life make efficient and cost effective solutions possible. Series 1 and 3 are interchangeable in accordance with DIN ISO 10285
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 157 g |
|---|---|
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 500x500x740 mm |
| Csomagolt súly | 171 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Magasság | 32 mm |
| Hossz | 45 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
| Statikus terhelhetőség C | 1370 N |
| Dinamikus terhelhetőség C0 | 2000 N |
| Sorozat | standard series iso 3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
