Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó Mecaline 840753

EXHAUST UNIVERSAL MALE PARALLEL FLOW REGULATOR

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:840753
Rubix:10172712
EAN:3660338061325
FLOW REGULATOR SHORT THREAD (FLOW OUT) Execution Cylindrical/tapered/NPT D 6-1/8

Dokumentumok

Termék leírás : 840753 - FLOW REG ST (FLOW OUT) 6-1/8R


Material: Polymer Body. Pression range: 1…10 Bar. Temperature range : -20°C...+80°C. Application: compressed air. Marked "C" on the body 

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre