Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2W08-G02A
Extended Male Elbow
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2W08-G02A
Rubix:10247735
gyártó:KQ2W08-G02A

Dokumentumok
Termék leírás : Gyorscsatlakozó, könyök, 8mm-es csohöz, G1/4 menettel magasí
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Quick coupling series kq2
Erősségek
•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 38 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | r 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre