Kötélfeszítő Beta Tools 8005Z M10
Eye Turnbuckle
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Beta Tools:8005Z M10
Rubix:10439571
gyártó:080050110
EAN:8014230182568

Dokumentumok
Termék leírás : BETA 8005Z M10 Mindkét oldalon szemes feszítoszerelvény, galvanizált
Erősségek
•Chemical Analysis
Tensile Test
Test Report UNI EN10204 Type 2. 2
CE Declaration of Conformity
Tensile Test
Test Report UNI EN10204 Type 2. 2
CE Declaration of Conformity
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 300x200x170 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 197 g |
| Átmérő | 10 mm |
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Súly | 0.194 kg |
| Hossz | 0.289 m |
| Alapértelmezett | CE;UNI EN10204 TIPO 2.2 |
| Terhelhetőség | 470 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
