Sűrített levegő szűrő Festo LFP-D-MICRO-5M

Filter Cartridge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LFP-D-MICRO-5M
Rubix:529951
gyártó:526818
EAN:4052568047184
LFP-D-MICRO-5M Filter cartridge

Műszaki összefoglalás

Szűrő finomsága5 µm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szuropatron MS2/LFP-D-MICRO-5M 526818


Filter cartridge LFP-D-Micro-5M For D Micro series Service units Size=Micro, Series=D, Grade of filtration=5 µm
filter cartridge LFP-D-MICRO-5M For D Micro series service units Size=Micro, Series=D, Grade of filtration=5 µm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1,35 g
Szűrő finomsága5 µm
Típusfilterpatroon lfp-d-micro-5m 526818
Térfogatáram1100 l/min
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás16 bar
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre