Kombinált egységek Festo MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS

Filter regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
Rubix:516764
gyártó:564118
EAN:4052568211493
MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS Filter regulator

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szuroszabályozó MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR& 564118


Filter regulator MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=with accessories, lockable, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS 564118

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3383 g
Minimális üzemi nyomás1 bar
Max. üzemi nyomás20 bar
Térfogatáram20000 l/min
Tervezési méret9
Szűrő finomsága40 µm
Csatlakozás 1zonder aansluitdraad (zonder aansluitplaat)
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre