Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KPH04-02

Fitting

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:KPH04-02
Rubix:10258813
EAN:3618036071870
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : SMC Tisztatér csatl., egyenes, 4mm/R1/4, KPH04-02


Series KP are one-touch fittings for clean room blow-off systems and drive air systems. The KP series is completely oil free and liquid-contact areas are non-metallic. Parts are cleaned, assembled and double packaged in a clean room. Resin parts for one-touch series KPQ/KPG (for drive system air piping) are polypropylene.
KPH, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Connector and Straight Union

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5 g
Csatlakozás 1r 1/4
Csatlakozás 24
Csőátmérő4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre