Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2Y10-G02N

One-Touch Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2Y10-G02N
Rubix:10237806
gyártó:01163256
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., T-csatl., 2x10mm, G1/4, KQ2Y10-G02N


KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The specially designed packing provides positive sealing under pressure without the reduced flow common with compression fittings. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing

Erősségek

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1. 0MPa

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 110 mm
Csatlakozás 2g 1/4 in
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre