Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KPU06-02
Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KPU06-02
Rubix:10258210

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Tisztatér csatl., Y-idom, 6mm/R1/4, KPU06-02
Series KP are one-touch fittings for clean room blow-off systems and drive air systems. The KP series is completely oil free and liquid-contact areas are non-metallic. Parts are cleaned, assembled and double packaged in a clean room. Resin parts for one-touch series KPQ/KPG (for drive system air piping) are polypropylene.
KPU, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Branch Y and Union Y
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre