Referencia
Igus:GFM-1517-05
Rubix:577478
Termék leírás : IGUS GFM-1517-05
The classic all-rounder - Excellent price-performance ratioiglidur® G bearings cover an extremely wide range of different requirements – they are truly “all round”. The material is ideal for universal applications, a truly “all-round”. Typical applications include medium to high loads, medium sliding speeds and medium temperatures.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 17 mm |
| Szélesség | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre