Referencia
PTN:UFL003
Rubix:10302445
gyártó:893627
EAN:3660338460852





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Szélesség | 71 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 56 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Peremes házas egység UFL003
Zinc alloy flange housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Erősségek
- High cost efficiency
- High versatility
- The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
- Ready for mounting units
- Lubricated and sealed bearing
Alkalmazások
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Szélesség | 71 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 56 mm |
| Magasság | 71 mm |
| Hossz | 18.5 mm |
| Sorozat | ufl000 |
| Teljes csapágy szélesség | 17.5 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 7 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Külső átmérő | 46 mm |
| Súly | 0.14 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre