Emelőpánt Spartex 842822
Flat strap sling class 2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:842822
Rubix:10180093
EAN:3660338063381


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 1000 kg |
|---|---|
| Heveder szélessége | 30 mm |
| Hossz | 2 m |
Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX Lapos heveder, 1000 kg, lila, 2 m – 842822
Flat webbing slings with reinforced folded buckles that offer reinforcement to the fabric.
Made of 100% high tenacity multi-filament polyester.
Polyester offers high resistance to friction, chemicals, UV and abrasion
Manufactured to EN1492-2+A1 specifications
Working coefficient 1:7
Operating temperature -40°C to +100°C
Made of 100% high tenacity multi-filament polyester.
Polyester offers high resistance to friction, chemicals, UV and abrasion
Manufactured to EN1492-2+A1 specifications
Working coefficient 1:7
Operating temperature -40°C to +100°C
Erősségek
Ideal for fixing on a hook. Individual traceability of each product (delivered with a certificate of conformity)
Technikai információk
Jellemzők
| Maximális munkaterhelés WLL | 1000 kg |
|---|---|
| Heveder szélessége | 30 mm |
| Hossz | 2 m |
| Szín | ibolya |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre