Referencia
SMC:AS1002F-01
Rubix:10251238
gyártó:AS1002F-01
EAN:3618035550345
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, 1/8-os csohöz, AS1002F-01
SMC series AS*002F, in-line type, compact speed controllers with built in one-touch fittings minimize installation time, reduce mounting height, and enable a more compact machine design. These speed controls can be mounted in 4 variations (direct mounting, L-bracket mounting, DIN rail mounting and holder mounting). Available tube sizes range from 3. 2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch). The AS*002F speed control series is RoHS compliant.
Erősségek
•In-line, compact, one-touch fittings
Technikai információk
Jellemzők
| Átfolyás | 6000 l/h |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Sorozat | as series |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre