Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS4201FPG-04-12
Flow Control
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS4201FPG-04-12
Rubix:10255945
gyártó:00007741
EAN:3618035531788
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep,R1/2,12mm cso,tisztat, AS4201FPG-04-12
Lightweight, compact, and precision control make these speed controls the right choice for many heavy-duty applications. These speed controls are offered with in-line and elbow construction to give the widest choice to your unique application. Locking nuts are included as standard as well as simplified mounting.
Erősségek
•Large flow in-line style
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre