Kombinált egységek Festo FRC-3/8-D-MIDI-KF-A
FRC Service Unit Combination
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KF-A
Rubix:526938
gyártó:185846
EAN:4052568146047

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-3/8-D-MIDI-KF-A 185846
Service unit combination FRC-3/8-D-MIDI-KF-A consisting of manual on/off valve, Filter regulator, lubricator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC without socket, pressure build-up valve and Distributor Module with pressure switch but without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain and metal bowl guard. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3959 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 3/8 '' |
| Térfogatáram | 1150 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre