Kombinált egységek Festo FRC-1/2-D-MAXI-A
FRC Service Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:FRC-1/2-D-MAXI-A
Rubix:526880
gyártó:186508
EAN:4052568147075

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-1/2-D-MAXI-A 186508
Service unit FRC-1/2-D-MAXI-A Filter/regulator/lubricator combination, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2642 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
| Térfogatáram | 7600 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre