Kombinált egységek Festo FRC-1/2-D-MIDI-A

FRC Service Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:FRC-1/2-D-MIDI-A
Rubix:96770
gyártó:159591
EAN:4052568126667
FRC-1/2-D-MIDI-A Service unit

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)1/2 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-1/2-D-MIDI-A 159591


Service unit FRC-1/2-D-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)305x180x60 mm
Logisztikai Tömeg1892,4 g
Menetátmérő (hüvelyk)1/2 ''
Térfogatáram2600 l/min
Tervezési méret0
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre