Kombinált egységek Festo LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A

LFRS Filter Control Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A
Rubix:526142
gyártó:194766
EAN:4052568154967
LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A Filter regulator

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)1/2 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szuroszabályozó LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A 194766


Filter regulator LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A With lockable regulator head and pressure gauge, for nominal pressure 12 bar, for unlubricated compressed Air. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1509,5 g
Menetátmérő (hüvelyk)1/2 ''
Minimális üzemi nyomás2 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
Térfogatáram2600 l/min
Szűrő finomsága5 µm
Csatlakozás 11/2
Min. hőfok5 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre