Referencia
Festo:FRC-1-D-7-O-DI-MAXI-A
Rubix:532462
gyártó:192439
EAN:4052568151751

Termék leírás : Festo FRC-1-D-7-O-DI-MAXI-A surített levego elokészíto egysé
Service unit FRC-1-D-7-O-DI-MAXI-A Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Without pressure gauge. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3029 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1 '' |
| Térfogatáram | 5200 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre