Kombinált egységek Festo FRC-3/4-D-7-MAXI

FRC Service Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:FRC-3/4-D-7-MAXI
Rubix:73242
gyártó:162760
EAN:4052568132729
FRC-3/4-D-7-MAXI Service unit

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)3/4 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-3/4-D-7-MAXI 162760


Service unit FRC-3/4-D-7-MAXI Filter/regulator/lubricator combination, maximum outlet pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2597 g
Menetátmérő (hüvelyk)3/4 ''
Térfogatáram8500 l/min
Tervezési méret0
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre