Kombinált egységek Festo LFR-1/2-D-MIDI-KE-A
LFR Service Unit Combination
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KE-A
Rubix:533074
gyártó:185764
EAN:4052568145255

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto LFR-1/2-D-MIDI-KE-A 185764
Service unit combination LFR-1/2-D-MIDI-KE-A consisting of Filter regulator and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2074 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
| Térfogatáram | 3050 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre