Referencia
Festo:FRCS-1-D-O-MAXI-A
Rubix:527496
gyártó:194963
EAN:4052568156923

Termék leírás : Festo FRCS-1-D-O-MAXI-A surített levego elokészíto egység -
Service unit FRCS-1-D-O-MAXI-A Filter/pressure regulator/lubricator combination, D series, with lockable regulator head. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1 '' |
|---|---|
| Térfogatáram | 8500 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre