Belső 3-kulcsos mikrométer Mitutoyo 468-167
Full set Digimatic Holtest - 468 Series
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mitutoyo:468-167
Rubix:10159453
EAN:4946368562995




Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 30 mm |
| Digitális | igen |
Dokumentumok
Termék leírás : Mitutoyo digitális furatmikrométer, HOLTEST, adatkimenettel,
Precision: 20-100 mm: ±3 µm/0.00015". Battery life approximately 1 year. Display: LCD. ZERO/ABS change. Auto-shutdown (20 min. without use). Low battery alarm. Key locking. Data management. Digital. Metric unit of measurement.
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 30 mm |
| Digitális | igen |
| Doboz | igen |
| Osztályozás | 0.001 mm |
| Megengedett hiba | 0.003 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre