Fotoelektromos érzékelők Festo SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4

Fotoelektromos érzékelők Festo

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4
Rubix:524333
gyártó:552803
EAN:4052568095369
brand logo

Termék leírás : Festo SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4 fénykábel - 552803


Fibre-optic cable SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4 Suitable for SOE4 Fibre-optic units. Materials note=Contains PWIS substances, Measurement method=Diffuse reflection sensor, Minimal object diameter=0,05 mm, Fibre-optic cable - special feature=Precision, Working range=12 mm

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre