Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40413178
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40413178
Rubix:262709
gyártó:40413178

Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 40x62x8 BAUSLX2 72NBR902 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
