Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies BAUMSL 50,00 80,00 8,00 72 NBR 902
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:BAUMSL 50,00 80,00 8,00 72 NBR 902
Rubix:229224
gyártó:40413343



Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 50X80X8 BAUSLX2 72NBR902 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
