Referencia
Igus:GSM-3236-20
Rubix:226970
Termék leírás : Siklócsapágyak GSM-3236-20 [IGUS]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 36 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 36 mm |
| Szélesség | 20 mm |