Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) THK LMF20LUU
Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) THK
Lásd a műszaki információkatReferencia
THK:LMF20LUU
Rubix:10013083
Termék leírás : LMF20LUU [THK]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 54 mm |
| Hossz | 80 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


