Referencia
Ruko:108227
Rubix:426769
EAN:4007140043788

Műszaki összefoglalás
| Karosszéria anyaga | acél |
|---|---|
| Átmérő | 27 mm |
| Vágási mélység | 30 mm |
Termék leírás : 108227 [RUKO] Magfúró HSS Weldon szárral (3//4), CBN köszörült, fúrásmélység 30,0 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Karosszéria anyaga | acél |
|---|---|
| Átmérő | 27 mm |
| Vágási mélység | 30 mm |
| Rögzítési átmérő | 19.05 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre